Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

Machine tap, HSCo, multi Perform., form B
DIN376 MASINKEERMETAPP M16 HSCO B

Toote nr 0658701600

EAN 4056807657080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B

Toote nr 0658701600

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The high-performance screw tap with the newly-developed generation of shanks (a combination of polygon and straight shank (Ø M4–M12)) for versatile use with almost all machines and materials, such as conventional steels, stainless steels (e.g. V2A, V4A), titanium, heat-resistant and high-strength steels of up to 1200 N/mm² strength and casting materials. Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium, aluminium alloys, bronze and plastics.

Mitmekülgsed kasutusvõimalused alates käsitööriistadest kuni puurpinkideni


Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.



Sobib tavapärastes rakendustes, näiteks CNC-töötlemiskeskustes, millel on tsangid või kompensatsioonipadrunid


Sirge saba, mida hoiab paigal neljakant kinnitus



Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul


Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka



Silmapaistev jõudlus


Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist



Saadaval ainult Würthist



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Puur, Akukruvikeeraja, Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M16

Samm

2,0 mm

Pikkus

110 mm

Võlli läbimõõt

12,0 mm

Nelikandi suurus

9,0 mm

DIN

376

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Aurustunud

Vorm

B

Südamiku ava läbimõõt

14,0 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Vask, väheste lisanditega, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
ABS 18 COMPACT M-CUBE akuga trell/

AKUTRELL ABS 18 COMPACT 18V 5AH

Kompaktne, võimas ja harjadeta, akuga trell mõõdukaks kruvimiseks ja puurimiseks, välja töötatud Würthi poolt vastamaks kasuatajate ootustele