Machine tap, HSCo, multi Perform., form B
Machine tap, HSCo, multi Perform., form B
DIN371 MASINKEERMETAPP M8 HSCO B
Toote nr 0658700800
EAN 4056807656991
Mitmekülgsed kasutusvõimalused alates käsitööriistadest kuni puurpinkideni
Mitmetahuline keermepuuri saba takistab libisemist puuripadrunis, tagab optimaalse jõuülekande ning kaitseb puuripadrunit kahjustuste eest.
Sobib tavapärastes rakendustes, näiteks CNC-töötlemiskeskustes, millel on tsangid või kompensatsioonipadrunid
Sirge saba, mida hoiab paigal neljakant kinnitus
Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul
Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka
Silmapaistev jõudlus
Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist
Saadaval ainult Würthist
Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Puur, Akukruvikeeraja, Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M8 |
Samm | 1,25 mm |
Pikkus | 90 mm |
Võlli läbimõõt | 8,0 mm |
Nelikandi suurus | 6,2 mm |
DIN | 371 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | Aurustunud |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 6,8 mm |
Keermeta osa kuju | Hulknurkse ja silindrilise keermeta osa kombinatsioon kandilise ajamiga |
Tapi tolerants | ISO 2X (6HX) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1200 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Vask, väheste lisanditega, Pronks, pika laastuga, Messing, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast, Alumiiniumsulamid, Alumiinium, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Alumiiniumisulamid survetöötluseks |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!