Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Machine tap HSCo Longlife blue shape C

Machine tap HSCo Longlife blue shape C
DIN376 MASINKEERMETAPP M14 TÜÜP C S

Toote nr 0653010014

EAN 4047376507326

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Machine tap HSCo Longlife blue shape C

Toote nr 0653010014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The Longlife blue ring machine tap with titanium nitride coating for machining long-chipping, unalloyed steels up to a strength of 1,000 N/mm².
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras

Ava tüüp

Pime auk ≤ 2.5xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M14

Samm

2 mm

Pikkus

110 mm

Võlli läbimõõt

11,0 mm

Nelikandi suurus

9,0 mm

DIN

376

Lõikematerjal

HSCo

Pind

TiN

Vorm

C

Südamiku ava läbimõõt

12,0 mm

Väändenurk

40° (parem)

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Tööriistateras, Kiirterased

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave