Machine tap HSCo Longlife blue form B
Machine tap HSCo Longlife blue form B
DIN376 MASINKEERMETAPP M20 TÜÜP B S
Toote nr 065310020
EAN 4047376511125
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Teras |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M20 |
Samm | 2,5 mm |
Pikkus | 140 mm |
Võlli läbimõõt | 16,0 mm |
Nelikandi suurus | 12,0 mm |
DIN | 376 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | TiN |
Kuju | B |
Südamiku ava läbimõõt | 17,5 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 4 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Alarühma materjal | Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Tööriistateras, Kiirterased |