Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Machine screw tap shape premium form B yellow ring

Machine screw tap shape premium form B yellow ring
DIN371 MASINKEERMETAPP M8 TÜÜP B K

Toote nr 065610008

EAN 4047376518230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Machine screw tap shape premium form B yellow ring

Toote nr 065610008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Samm

1,25 mm

Pikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

8,0 mm

Nelikandi suurus

6,2 mm

DIN

371

Vorm

B

Südamiku ava läbimõõt

6,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave