Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Machine screw tap shape premium form B yellow ring

Machine screw tap shape premium form B yellow ring
DIN371 MASINKEERMETAPP M5 TÜÜP B K

Toote nr 065610005

EAN 4047376518216

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Machine screw tap shape premium form B yellow ring

Toote nr 065610005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M5

Samm

0,8 mm

Pikkus

70 mm

Võlli läbimõõt

6,0 mm

Nelikandi suurus

4,9 mm

DIN

371

Kuju

B

Südamiku ava läbimõõt

4,2 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave