Machine screw tap Premium form C red ring
Machine screw tap Premium form C red ring
DIN371 MASINKEERMETAPP M10 TÜÜP C P
Toote nr 0654010010
EAN 4047376515987
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
With "Coating Plus" and additional black ring identification.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M10 |
Samm | 1,5 mm |
Pikkus | 100 mm |
Võlli läbimõõt | 10,0 mm |
Nelikandi suurus | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Vorm | C |
Südamiku ava läbimõõt | 8,5 mm |