Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Machine screw tap HSCo yellow form B

Machine screw tap HSCo yellow form B
DIN371 AL M8 KEERMEPUUR ZEBRA

Toote nr 06568

EAN 4011231543651

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Machine screw tap HSCo yellow form B

Toote nr 06568

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

The professional tool for machining of aluminium and aluminium alloys ≤ 10% silicon. Also suitable for long-chipping plastics, zinc and copper.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Mitteraudmetall

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M8

Samm

1,25 mm

Pikkus

90 mm

Võlli läbimõõt

8,0 mm

Nelikandi suurus

6,2 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

PL

Vorm

B

Südamiku ava läbimõõt

6,8 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1000 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

3 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave