Machine screw tap HSCo yellow form B
Machine screw tap HSCo yellow form B
DIN371 AL M5 KEERMEPUUR ZEBRA




Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Töödeldav materjal | Mitteraudmetall |
Ava tüüp | Läbivad augud ≤ 3xD |
Sobib masinatüübile | Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin |
Kvaliteet | ZEBRA-Premium |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M5 |
Samm | 0,8 mm |
Pikkus | 70 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Nelikandi suurus | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Lõikematerjal | HSCo |
Pind | PL |
Vorm | B |
Südamiku ava läbimõõt | 4,2 mm |
Keermeta osa kuju | Silindriline nelikandiga |
Tapi tolerants | ISO 2 (6H) |
Sobib tõmbetugevusele kuni | 1000 N/mm² |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 1 punkti neljast |
Lõikeomadused (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Laastu moodustumine (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Alarühma materjal | Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast |