Machine screw tap HSCo red form B
Machine screw tap HSCo red form B
DIN371 KEERMEPUUR M5 ZEBRA
Toote nr 06545
EAN 4011231542425
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
Through hole notch shape B, red ring
Tooteteave
Andmelehed(X)
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt | M5 |
Samm | 0,8 mm |
Pikkus | 70 mm |
Võlli läbimõõt | 6,0 mm |
Nelikandi suurus | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Südamiku ava läbimõõt | 4,2 mm |