Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Mac-Phersoni spiraalvedrude kokkusuruja komplekt

Mac-Phersoni spiraalvedrude kokkusuruja komplekt
VEDRUDE KOKKUSURUJA

Toote nr 071352520

EAN 4038898993421

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mac-Phersoni spiraalvedrude kokkusuruja komplekt

Toote nr 071352520

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Nelja surumishaaratsiga põhiseade kruvivedrude eemaldamiseks ja kinnitamiseks, kui vahetate MacPhersoni vedruvarda amortisaatorid.

Kiiresti ja tõhusalt kasutatav


Sobib kasutamiseks löökkruvikeerajatega



Vastupidavaks ja universaalseks kasutamiseks


Stantsitud, kergesti vahetatavad vedrude kokkusuruja surumishaaratsid



Kaitseb värvitud vedru pinda


Pulbervärvitud vedrude kokkusuruja surumishaaratsid



Paljudele vedruvarrastele, eriti raskeveokitele


Suur kinnitusjõud 18 000 N



Spetsiaalsed vedrude kokkusuruja surumishaaratsid koonus- ja sfääriliste vedrude jaoks


Ohutuse tagamiseks tohib koonus- ja sfäärilisi vedrusid kokku suruda ainult vastavate surumishaaratsite abil (vt sõiduki tabelit)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pingejõud

18000 N

Min/max vedru läbimõõt

80-195 mm

Osade arv sortimendis/komplektis

5 Stck(pcs)

Materjal

Teras

Mac-Phersoni spiraalvedrude kokkusuruja komplekt kaasas:
Clamping plate III
2 x
Clamping plate III

CLMPPLT-III-SPG-(D80-145)

Kogus: 2 x
Clamping plate V
2 x
Clamping plate V

CLMPPLT-V-SPG-(D145-195)

Kogus: 2 x
Mac-Pherson spring strut compressor
1 x
Mac-Pherson spring strut compressor

SPGSTRUT-MACPHERSON-1800KG

Kirjeldus: For removing and installing screw springs when replacing shock absorbers
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vedrude kokkusuruja surumishaarats II MacPhersoni spiraalvedrude kokkusurujale

KOKKUSURUJA VARULÕUG 1TK 70-120MM

x 1 tk
Vedrude kokkusuruja surumishaarats X MacPhersoni spiraalvedrude kokkusurujatele

KOKKUSURUJA VARULÕUG 1TK 150MM

Kasutamiseks koonus- ja sfäärilistel vedrudel