Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maanduskontaktiga jätkupesa kaanega

Kaitseühendus kattemembraani tihendiga
PISTIKUPESA KUMMIST 16A 250V 2.5 MM²

Toote nr 0969301411

EAN 4062856212644

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Maanduskontaktiga jätkupesa kaanega

Toote nr 0969301411

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kaablitele kuni 2,5 mm²
  • Optimeeritud haardeala tagab parema haarde jätkupesa turvaliseks sisestamiseks ja eemaldamiseks

  • Murdumiskaitse (membraantihend) ja tugevdusrõngas tagavad kaabliläbiviigu pikema kasutusea
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks

Nominaalvool

16 A

Nominaalpinge

250 V/AC

IP kaitseklass

IP 54

Max kaabli läbimõõt

13 mm

Kinnitus

Kaanega

Materjal

RBR-PLA

Värv

Must, Hall, Punane

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave