Maandusklamber, pinguldatav
Maandusklamber 600A
MAANDUSKLAMBER 600A
Toote nr 0984900260
EAN 4053479982960
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
Pikkus | 165 mm |
Max vool | 600 A |
Toote kaal (ühiku kohta) | 868,000 g |
Keevitusvool ED 35% juures | 600 A |
Keevitusvool ED 60% juures | 500 A |
Min. kaabli ristlõige | 70 mm² |
Max. kaabli ristlõige | 95 mm² |
Materjal | Messing/teras |
Max kinnituslaius | 50 mm |