Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Maalriteip

Maalriteip
MAALRITEIP 75MMX50 M

Toote nr 0992400095
EAN 4053479986111

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Maalriteip

Toote nr 0992400095

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 16 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Ehituseks ja tööstuslikuks kasutamiseks.
Kasutada värvimiseks, märgistamiseks, kaitsmiseks, pakendamiseks, sulgemiseks, sidumiseks jne. EAN-koodiga üksikpakk.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kleepuv alus

Looduslik kumm lahusti

Teibi seljamaterjal

Krepp-paber

Värv

Valge

Laius

75 mm

Pikkus

50 m

Paksus

0.120 mm

Min/max töötlemistemperatuur

15 to 25 °C

Dünaamilise koorimise kiirus 25 mm juures

85 N

Ultraviolettkindlus

Ei

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

12 Monate(month) / 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave