Maalriteip
Niiskuskindel maalriteip
MAALRITEIP 38MM X 50M NIISKUSKINDEL
Toote nr 0992650038
EAN
Teravad ja puhtad värvi servad ilma värvi valgumiseta
Kuumakindel kuni 90 °C (30 minutit), seega sobib ideaalselt värvimistöödeks, mis nõuavad ahjukuivatust
Niiskus- ja lahustikindel
- Sobib värvimistöödeks, kõigi müügilolevate vee- ja lahustipõhiste lakkide ja värvidega.
- Väga vastupidav niiskusele ja veele
- Sobib ideaalselt ka märglihvimiseks
Suurepärane nakkuvus siledatel ja karedatel pindadel
- Suurepärane nakkuvus kummi, metalli ja värvitud alusmaterjalidega
- Teibi saab kohe pärast värvimist eemaldada ja see ei jäta jääke
Seda saab lihtsalt ja kiiresti käsitsi eemaldada
Silikoonivaba
- Jääkidevaba eemaldamise tagamiseks tuleb teip eemaldada kohe pärast värvi või laki kuivamist.
- Teip ei ole UV-kindel ega sobi seetõttu välistingimustes kasutamiseks.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja kasutustingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!
Andmelehed(X)
Veekindel maalriteip igat tüüpivärvimiseks: sõidukitele, konteineritele,ehitus- ja põllumajandusmasinatele,
terasetööstusesse ja masinaehitusse.
Samuti katmiseks hoonetes,
ehitusplatsidel ja tööstuses
Kleepuv alus | Looduslik kumm |
Teibi seljamaterjal | Impregneeritud krepppaber |
Värv | Roheline |
Laius | 38 mm |
Pikkus | 50 m |
Paksus | 130 µm |
Min/max töötlemistemperatuur | 15 to 40 °C |
Temperatuurikindlus min/max | -20 to 60 °C |
Lühiajaline temperatuuritaluvus max/tingimused | 90 °C / Lühidalt max 30 min |
Pikenemine murdumisel/tingimused | 8 % / PSTC 131 |
Takistus rebenemisele | 90 N/mm |
Rebenemiskindlus / tingimused | 90 N/mm / PSTC 131 |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Niiskustakistus | Jah |
Säilivusaeg tootmisest/tingimused | 12 Month / 15 °C-25 °C ja max 60% suhtelise niiskuse juures |