Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX2 MÄÄRIMISSEADE 1/2" sisekoonus

Pih.määrdes. suruõhuga kasut. MX2 Camozzi
ÕLITI 1/2

Toote nr 0699009215

EAN 8051707425704

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MX2 MÄÄRIMISSEADE 1/2" sisekoonus

Toote nr 0699009215

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX2-SEERIA HOOLDUSSEADMED suurustes 3/8” ja ½”
  • Täpne rõhu reguleerimine

  • Integreeritud manomeeter (saab asendada traditsioonilisega)

  • Modulaarne, lai kombineeritav sortiment

  • Töörõhu vahemik 0 kuni 16 baari

  • Standardne filtreerimiskiirus 25 μm

  • Voolukiirus 6,500 l/min

  • Kasutusnäited: tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooluhulk

6000 l/min

Töörõhk

10 bar

Töörõhk/tingimused

10 bar / temperatuuril 60 °C

Suruõhuliide

1/2 tolli

Toote kaal (ühiku kohta)

503,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave