MX2 KONDITSIONEERIMISSEADE + ARVESTI 12 BAARI
Hooldusseade suruõhuga, MX2-seeria Camozzi
HOOLDEJAAM 1/2
Toote nr 0699009221
EAN 4065746571074
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
MX2-SEERIA HOOLDUSSEADMED suurustes 3/8” ja ½”
- Täpne rõhu reguleerimine
- Integreeritud manomeeter (saab asendada traditsioonilisega)
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Töörõhu vahemik 0 kuni 16 baari
- Standardne filtreerimiskiirus 25 μm
- Voolukiirus 6,500 l/min
- Kasutusnäited: tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
MärkusToode 0699 009 222 postimüügi teel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Konstruktsiooni suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Min/max töörõhk | 0,5-10 bar |
Vooluhulk | 8000 l/min |
Ühenduskeere | IT G BSP 1/2 tolli |