MX-hammastega pöörlev viil
MX-hammastega pöörlev viil
PÖÖRLEV VIIL 6X18MM
Toote nr 0616002011
EAN 4053478099683

- Tekitab lühikesi laaste ja tagab kvaliteetse lihvimistulemuse
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühendused on täielikult kontrollitud
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kandke lihvimisotsaku kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.
Andmelehed(X)
Kraatide eemaldamine, kontuuride töötlemine, pinnatöötlemine, keevise töötlemine, kuju andmine, faasimine / servade ümardamine
Vorm | Silindriline |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 6 x 18 mm |
Pikkus | 50 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall |
Sobiv kõvadustele kuni | 60 HRC |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Hammaste tüüp | MX |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | PL |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõiketõhusus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Juhtimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
Lõikeväärtused | ||||||||||||
Diameetrile 3,0–8,0 | ||||||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Diam. 3,0 | Diam. 6,0 | Diam. 8,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | |||||
Teras | ||||||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Roostevaba teras | ||||||||||||
Roostevaba teras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Sulfureeritud roostevaba teras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Roostevaba austeniitteras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Roostevaba martensiitteras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Valumetallid | ||||||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud, jahutatud malm | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 |
Kõvad materjalid | ||||||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Mitteraudmetall | ||||||||||||
Alumiiniumist valusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 |
Magneesiumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 |
Lühikeste laastudega pronks | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Pikkade laastudega pronks | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 |
Legend |
vc = lõikekiirus [m/min] |
f = etteanne [mm/r] |
n = pöörlemiskiirus [p/min] |
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada. |
Diameetrile 10,0–12,0 | |||||||||
Materjali määratlus | Tõmbetugevus | Diam. 10,0 | Diam. 12,0 | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
alates | kuni | alates | kuni | alates | kuni | ||||
Teras | |||||||||
Üldine karkassiteras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Nitriiditud teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Tööriista teras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Kiirlõiketeras | ≤ 1200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Roostevaba teras | |||||||||
Roostevaba teras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Sulfureeritud roostevaba teras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Roostevaba austeniitteras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Roostevaba martensiitteras | ≤ 850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Erisulamid | ≤ 1200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Valumetallid | |||||||||
Malm | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud, jahutatud malm | ≤ 350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 |
Kõvad materjalid | |||||||||
Hardox | ≤ 1400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Vedruteras | ≤ 1100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Mitteraudmetall | |||||||||
Alumiiniumist valusulamid >10% Si | ≤ 600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 |
Magneesiumisulamid | ≤ 450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 |
Lühikeste laastudega pronks | ≤ 850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |
Pikkade laastudega pronks | ≤ 1000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 |