Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX-hammastega pöörlev viil

MX-hammastega pöörlev viil
PÖÖRLEV VIIL 6X18MM

Toote nr 0616001011

EAN 4053478099560

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MX-hammastega pöörlev viil

Toote nr 0616001011

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Astmelise hammastusega pöörlev viil < 60 HRC kõvadusega terase, malmi, roostevaba terase, erisulamite, kõvade ja tugevate materjalide (nt Hardox) ja kõva mitteraudmetalli universaalseks töötlemiseks
  • Tekitab lühikesi laaste ja tagab kvaliteetse lihvimistulemuse

  • Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühendused on täielikult kontrollitud

  • Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Märkus

Kandke lihvimisotsaku kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kraatide eemaldamine, kontuuride töötlemine, pinnatöötlemine, keevise töötlemine, kuju andmine, faasimine / servade ümardamine

Vorm

Silindriline kannuslõikega

Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus

6 x 18 mm

Pikkus

50 mm

Võlli läbimõõt

6 mm

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Sobiv kõvadustele kuni

60 HRC

Kvaliteet

Würth-Standard

Hammaste tüüp

MX

Lõikematerjal

Karbiid

Pind

PL

Kasutusiga (punktide süsteem)

2 punkti neljast

Lõiketõhusus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

3 punkti neljast

Juhtimiskäitumine (punktisüsteem)

2 punkti neljast

Keermeta osa kuju

Silindriline

Lõikeväärtused
Diameetrile 3,0–8,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Diam. 3,0 Diam. 6,0 Diam. 8,0
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Sulfureeritud roostevaba teras ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Roostevaba austeniitteras ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Roostevaba martensiitteras ≤ 850 N/mm² 250 350 27000 48000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 450 600 48000 64000 9 24000 32000 18 18000 24000 25
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Mitteraudmetall
Alumiiniumist valusulamid
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 27000 37000 9 13000 19000 18,5 10000 14000 25
Magneesiumisulamid ≤ 450 N/mm² 250 450 27000 48000 9 13000 24000 18,5 10000 18000 25
Lühikeste laastudega pronks ≤ 850 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Pikkade laastudega pronks ≤ 1000 N/mm² 600 900 64000 95000 9 32000 48000 18 24000 36000 25
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne [mm/r]
n = pöörlemiskiirus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavate tingimuste järgi kohandada.
Diameetrile 10,0–12,0
Materjali määratlus Tõmbetugevus Diam. 10,0 Diam. 12,0
vc n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni
Teras
Üldine karkassiteras ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 850 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legeerimata survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Madal-legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1000 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Legeeritud survekarastatud ja karastatud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Tööriista teras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Roostevaba teras
Roostevaba teras ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Sulfureeritud roostevaba teras ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Roostevaba austeniitteras ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Roostevaba martensiitteras ≤ 850 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Valumetallid
Malm ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud, jahutatud malm ≤ 350 HB 450 600 14000 19000 31,5 12000 16000 37
Kõvad materjalid
Hardox ≤ 1400 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Mitteraudmetall
Alumiiniumist valusulamid
>10% Si
≤ 600 N/mm² 250 350 8000 11000 31 7000 9000 36,5
Magneesiumisulamid ≤ 450 N/mm² 250 450 8000 14000 31,5 7000 12000 36
Lühikeste laastudega pronks ≤ 850 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37
Pikkade laastudega pronks ≤ 1000 N/mm² 600 900 19000 29000 31 16000 24000 37

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave