MX-hammastega pöörlev viil
MX-hammastega pöörlev viil
PÖÖRLEV VIIL 3X14MM
- Tekitab lühikesi laaste ja tagab kvaliteetse lihvimistulemuse
- Toodetud rangete kvaliteedistandardite järgi, k.a joodetud ühendused on täielikult kontrollitud
- Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav
Kandke lihvimisotsaku kasutamisel nõuetekohast isikukaitsevarustust, näiteks silmade kaitset, kuulmiskaitset ja kaitsekindaid. Palun pidage töödeldava materjali puhul silmas soovituslikku pöörlemiskiirust (n) ja lõikekiirust (Vc) ja tööriista/materjali otstarvet kokkuvõtlikes tabelites. Enne lihvimisotsaku kasutamist veenduge palun, et otsak pöörleks õigesti ja et fikseerimisfunktsioon tööriista ajamil töötaks õigesti. Ärge valige liiga väikest fikseerimispikkust. Soovitame minimaalseks fikseerimispikkuseks umbes 2/3 võlli pikkusest. Võlli värvus võib muutuda suure lõikejõudluse tõttu. Sellist värvimuutust tekitab väga kõrge temperatuur, milleni tööriist küündib ja mis ei kujuta endast turvariski. Materjale töödeldakse üldiselt tagurpidi pöörlemisega. Sobivad tööriista kinnitused: paindlikud võlli kinnitused, otslihvijad, robotid, lõiketerad.
Andmelehed(X)
Kraatide eemaldamine, kontuuride töötlemine, pinnatöötlemine, keevise töötlemine, kuju andmine, faasimine / servade ümardamine
Vorm | Silindriline |
Pea läbimõõt x lõikeserva pikkus | 3 x 13 mm |
Pikkus | 40 mm |
Võlli läbimõõt | 3 mm |
Töödeldav materjal | Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall |
Sobiv kõvadustele kuni | 60 HRC |
Kvaliteet | Würth-Standard |
Hammaste tüüp | MX |
Lõikematerjal | Karbiid |
Pind | PL |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 2 punkti neljast |
Lõiketõhusus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Pinna kvaliteet/viimistlus (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 3 punkti neljast |
Juhtimiskäitumine (punktisüsteem) | 2 punkti neljast |
Keermeta osa kuju | Silindriline |
| Lõikeväärtused |