Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX-filter suruõhule

CZZ FILTER MX2-1/2-F00

Toote nr 9501030237

EAN 8051707426411

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MX-filter suruõhule

Toote nr 9501030237

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MX2- ja MX3-sarja filtrid
  • Camozzi MX2- ja MX3-sarja filter

  • Moodulstruktuur, lai kombinatsioonivalik

  • Töörõhu vahemik 0-16 baari

  • Standardfiltratsiooni aste 25 μm

  • Nimivooluhulk kuni 6500 l/min

  • Näiteks tööstuse ja töökodade suruõhuliinid, suured kompressorid
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

ALU/SST/PLA/ST

Suruõhuliide

1/2 tolli

Ühenduskeere

1/2 tolli

Vooluhulk

4200 l/min

Töörõhk

16 bar

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave