MIINUS OTSAGA KRUVIKEERAJA
Ümara varreosaga, miinus ots. kruvik. REDSTRIPE
KRUVIKEERAJA 1,2X8,0X175MM RL
Toote nr 575124108
EAN 4065233144224
S2 terasest tera
S2 tähistab terasesulamit (aine, mis moodustub kahe või enama metalli kombinatsioonist). Võrreldes puhaste metallidega on sulamitel paremad omadused, näiteks löögikindlus.
S2 annab tööriistale raskelt murduva tera, kuid siiski piisavalt elastse, et taluda väändumist (keerduv liikumine), kuna see on kruvikeerajate kasutamisel iseloomulik liikumine.
Must ots
Suurendab hõõrdumist otsa ja kruvi süvendi vahel, suurendades liikumapanevat jõudu ja täpsust. Tagab, et kruvikeeraja ei libise kinnitusvahendilt maha, vältides pindade, näiteks autode värvitud välispindade või kalli puitmööbli kahjustamist.
2K Käepide
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja haarduv vars, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Laiad nähtavad märgised
Kiire tuvastamine, mis võimaldab tööriistakotist lihtsalt õige tööriista leida, säästes aega ja vaeva.
Mitmekülgne disain
RedStripe'i kruvikeerajad on valmistatud mugavust silmas pidades. Käepideme otsal on ava, mis muudab selle jaemüügiettevõtete jaoks poe-valmis, ja see toimib kaelapaela kinnitusavana, mis võimaldab seda kõrguses töötades lihtsalt kaasas kanda või kinnitada.
Andmelehed(X)
Otsa tüüp | Soon |
Lõikeserva paksus x lõikeserva laius | 1,2 x 8,0 mm |
Tera pikkus (A) | 175 mm |
Käepideme pikkus (B) | 118 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |