MIG welding wire, steel, Ultra Mag, cop
MIG welding wire, steel, Ultra Mag, cop
KEEV.TRAAT ULTRAMAG Ø1.2MM 16KG
Toote nr 09829126
EAN 8033742810226
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
Solid copper wire intended for welding unalloyed steel
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 1,2 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 16 kg |
Pooli tüüp | Metallpool BS300 |
Materjal | 1.5125 |
Pind | CU |
EN standard | 14341- A |
Min pikisuunaline pikenemine | 28 % |
Min tõmbetugevus | 574 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 16,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2, Süsinikdioksiid |