MIG welding wire NR-211 MPE
MIG welding wire NR-211 MPE
KEEV.TRAAT NR-211-MP 0.9MM 4.5KG
Toote nr 0982909044
EAN 4053479981093
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
Gasless MIG flux-core wire
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,9 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 4,5 kg |
Pooli tüüp | Plastpool S200 |
Min pikisuunaline pikenemine | 20 % |
Min tõmbetugevus | 480 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 4,500 kg |
Varjestusgaas | 0 - ei ole kohaldatav |