Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG traat LNM 420FM, Lincoln

MIG keevitustraat LNM 420 FM
KEEV.TRAAT LNM 420 FM Ø1.2MM 15KG

Toote nr 0982920120

EAN 4053479981260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG traat LNM 420FM, Lincoln

Toote nr 0982920120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kõva traat kõvapindamiseks

Hea korrosiooni-, kulumis- ja löögikindlus. Kõvadus 55–60 HRc. Ideaalne keevitatavus.

Märkus

Klassifikatsioon:


  • DIN 8555-83: MSG 6-GZ-60-PS


Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


M21 Segugaas Ar+ > 5–25% CO2


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusalastantside, põllumajandusseadmete, liivapumpade, lõiketerade, transportrullikute, koppade, purustite, ekskavaatori kopa hammaste, söödatigude, tiivikulabade jms jaoks.

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,2 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

15 kg

Pooli tüüp

Metallist mähis

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 kg

Varjestusgaas

Argon/CO2

Heakskiidud

CE
+

Keemiline analüüs

C Mn Cr Si
0,5 0,4 9,0 3,0

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave