MIG traat LNM 420FM, Lincoln
MIG keevitustraat LNM 420 FM
KEEV.TRAAT LNM 420 FM Ø1.0MM 15KG
Toote nr 0982420100
EAN 4046777452624
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
Kõva traat kõvapindamiseks
Hea korrosiooni-, kulumis- ja löögikindlus. Kõvadus 55–60 HRc. Ideaalne keevitatavus.
Märkus
Klassifikatsioon:
- DIN 8555-83: MSG 6-GZ-60-PS
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
M21 Segugaas Ar+ > 5–25% CO2
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusalastantside, põllumajandusseadmete, liivapumpade, lõiketerade, transportrullikute, koppade, purustite, ekskavaatori kopa hammaste, söödatigude, tiivikulabade jms jaoks.
Juhtme läbimõõt (Ø) | 1,0 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 15 kg |
Pooli tüüp | Metallist mähis |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |
Varjestusgaas | Argon/CO2 |
Heakskiidud |
| CE |
| + |
Keemiline analüüs | |||
| C | Mn | Cr | Si |
| 0,5 | 0,4 | 9,0 | 3,0 |