MIG traat CuSi3
MIG keevitustraat AWS A5.7: ERCuSi-A
KEEV.TRAAT LNM CUSI3 1.0MM 12KG
Toote nr 098292510
EAN 4053479973661
Vasepõhine keevitustraat, mis sisaldab umbes 3% räni.
Kasutatakse vase ja vase-tina sulamite keevitamiseks, ning autokerede kaarjootmiseks.
Sobib ka malmi ning mittelegeer- ja legeerterase keevitamiseks.
Suurepärane korrosioonikindlus.
Üldlevinud kasutusalad:
- Õhukese pleki, tsingitud raua või roostevaba terase MIG-jootmine.
- Terase ja malmi pindamine korrosiooni tõkestamiseks.
- Sobib segakasutuseks vase ja erinevate metallide ja rauasulamite kokkukeevitamisel.
Klassifikatsioon:
ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A
EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)
Materjal nr 2.1461
Kaitsegaas
I1 Inertgaas Ar (100%)
Keevitusvool DC+
Andmelehed(X)
Juhtme läbimõõt (Ø) | 1,0 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 12 kg |
Mähise tüüp | Metallpool BS300 |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Min pikisuunaline pikenemine | 40 % |
Min tõmbetugevus | 350 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 12,000 kg |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.7: ERCuSi-A |
Varjestusgaas | Argoon |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | |
| Tõmbetugevus Rm (N/mm²) | ≥345 |
| Venivus % | ≥40 |
| Voolavuspiirs Rp 0,2 (N/mm²) | ≥120 |
Keemiline analüüs | ||||||||
| Mn | Si | P | Cu | Fe | Al | Sn | Zn | Pb |
| 0,50 | 2,80 | max | max | max | max | max | max | |
| 1,50 | 4,00 | 0,02 | ülejäänud | 0,50 | 0,01 | 0,20 | 0,20 | 0,02 |