Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG traat CuSi3

MIG keevitustraat AWS A5.7: ERCuSi-A
KEEV.TRAAT LNM CUSI3 0.8MM 12KG

Toote nr 098292508

EAN 4053479973654

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG traat CuSi3

Toote nr 098292508

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vase ja räni sulamist traat

Vasepõhine keevitustraat, mis sisaldab umbes 3% räni.


Kasutatakse vase ja vase-tina sulamite keevitamiseks, ning autokerede kaarjootmiseks.


Sobib ka malmi ning mittelegeer- ja legeerterase keevitamiseks.


Suurepärane korrosioonikindlus.



Üldlevinud kasutusalad:


  • Õhukese pleki, tsingitud raua või roostevaba terase MIG-jootmine.

  • Terase ja malmi pindamine korrosiooni tõkestamiseks.

  • Sobib segakasutuseks vase ja erinevate metallide ja rauasulamite kokkukeevitamisel.
Märkus

Klassifikatsioon:


ASME SFA A 5.7: ERCuSi-A


EN ISO 24373: S Cu 6560 (CuSi3Mn)


Materjal nr 2.1461



Kaitsegaas


I1 Inertgaas Ar (100%)


Keevitusvool DC+

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhtme läbimõõt (Ø)

0,8 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

12 kg

Pooli tüüp

Metallist mähis

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Min pikisuunaline pikenemine

40 %

Min tõmbetugevus

350 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

12,000 kg

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.7: ERCuSi-A

Varjestusgaas

Argoon, 0 - ei ole kohaldatav

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Tõmbetugevus Rm (N/mm²) ≥345
Venivus % ≥40
Voolavuspiirs Rp 0,2 (N/mm²) ≥120

Keemiline analüüs

Mn Si P Cu Fe Al Sn Zn Pb
0,50 2,80 max max max max max max
1,50 4,00 0,02 ülejäänud 0,50 0,01 0,20 0,20 0,02

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave