MIG traat 316LSI
MIG keevitustraat AWS 5.9/ER316LSi
KEEV.TRAAT WÜRTH 316LSI Ø0.8MM 15KG
Toote nr 0982930081
EAN 4061975725424
18Cr-12Ni-3Mo legeeritud 18Cr-12Ni-3Mo legeeritud austeniitsest traadist valmistatud tahke traat
madala süsinikusisaldusega roostevaba teras.
Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist. Hea üldine korrosioonitaluvus.
Sobib austeniitse happekindla molübdeeniga roostevaba terase valmistamiseks,
näiteks AISI 316 ja 316 L, keevitamiseks ja pindamiseks.
Klassifikatsioon:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi
Materjal 1,4430
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
M12 segugaas Ar+ 0>5–5% CO2
M13 Segugaas Ar+ 0,>5–3% O2
Andmelehed(X)
Keevitatavad materjalid
Kõik 300-seeria austeniitsed roostevabad terased, eriti 316 ja 316 l
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,8 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 15 kg |
Pooli tüüp | Metallpool BS300, sinine |
Materjal | 1.4430000000000001 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Min pikisuunaline pikenemine | 25 % |
Min tõmbetugevus | 510 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.9: ER 316LSi |
Varjestusgaas | Argon/CO2 |