Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG traat 316LSI

MIG keevitustraat AWS 5.9/ER316LSi
KEEV.TRAAT LNM 316LSI Ø1.0MM 15KG

Toote nr 098293010

EAN 4053479973685

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG traat 316LSI

Toote nr 098293010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tahke traat happekindla terase jaoks

18Cr-12Ni-3Mo legeeritud 18Cr-12Ni-3Mo legeeritud austeniitsest traadist valmistatud tahke traat


madala süsinikusisaldusega roostevaba teras.


Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist. Hea üldine korrosioonitaluvus.


Sobib austeniitse happekindla molübdeeniga roostevaba terase valmistamiseks,


näiteks AISI 316 ja 316 L, keevitamiseks ja pindamiseks.

Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.9 ER316LSi


EN ISO 14343-A G 19 12 3 LSi


Materjal 1,4430



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


M12 segugaas Ar+ 0>5–5% CO2


M13 Segugaas Ar+ 0,>5–3% O2


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Keevitatavad materjalid


Kõik 300-seeria austeniitsed roostevabad terased, eriti 316 ja 316 l

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,0 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

15 kg

Pooli tüüp

Metallist mähis

Materjal

1.4430000000000001

Min pikisuunaline pikenemine

30 %

Min tõmbetugevus

580 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 kg

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.9: ER 316LSi

Varjestusgaas

Argon/CO2

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave