Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG traat 308LSI

MIG keevitustraat AWS A5.9/ER308LSi
KEEV.TRAAT WÜRTH 308LSI Ø1.0MM 15KG

Toote nr 0982935101

EAN 4061975725387

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG traat 308LSI

Toote nr 0982935101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Keevitustraat, roostevaba teras

Vähese süsinikusisaldusega 19Cr-8Ni roostevabast legeerterasest kõva austeniitne traat.


Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist.


Hea üldine korrosioonitaluvus ja vastupidavus lämmastikhappele.


Sobib kõigi 300. seeria austeniitsete roostevabade teraste nagu AISI 304 ja 304L keevitamiseks ja pindamiseks.

Märkus

Klassifikatsioon:


AWS A5.9 ER308LSi


EN ISO 14343-A G 19 9 LSi


Materjal nr 1.4316



Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):


M12 segugaas Ar+ 0>5–5% CO2


M13 Segugaas Ar+ 0,>5–3% O2


Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peamised kasutusalad:


Head korrosioonitaluvust nõudvad kasutusalad linna- ja maapiirkondades.


Toiduaine- ja kemikaalitööstuses, torude ja torustike ehituses.

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,0 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

15 kg

Pooli tüüp

Metallpool BS300, sinine

Materjal

1.4316

Pind

0 - ei ole kohaldatav

Min pikisuunaline pikenemine

25 %

Min tõmbetugevus

510 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

15,000 kg

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.9: ER 308LSi

Varjestusgaas

Argon/CO2

Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine

Tõmbetugevus N/mm² ≥510
Venivus % ≥25
Voolavuspiir Rp 0,2 (N/mm²) ≥320
Löögisitkus KV(J) +20 °C ≥80

Keemiline analüüs

C Mn Si S P Ni Cr Mo Cu
max 1,00 0,65 max max 9,00 19,50 max max
0,03 2,50 1,00 0,020 0,030 11,00 21,00 0,50 0,50

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave