MIG traat 308LSI
MIG keevitustraat AWS A5.9/ER308LSi
KEEV.TRAAT WÜRTH 308LSI Ø0.8MM 15KG
Toote nr 0982935081
EAN 4061975725370
Vähese süsinikusisaldusega 19Cr-8Ni roostevabast legeerterasest kõva austeniitne traat.
Suur ränisisaldus parandab läbimi kuju ja keevisvanni käitumist.
Hea üldine korrosioonitaluvus ja vastupidavus lämmastikhappele.
Sobib kõigi 300. seeria austeniitsete roostevabade teraste nagu AISI 304 ja 304L keevitamiseks ja pindamiseks.
Klassifikatsioon:
AWS A5.9 ER308LSi
EN ISO 14343-A G 19 9 LSi
Materjal nr 1.4316
Kaitsegaasid (vastavalt standardile EN 439):
M12 segugaas Ar+ 0>5–5% CO2
M13 Segugaas Ar+ 0,>5–3% O2
Andmelehed(X)
Peamised kasutusalad:
Head korrosioonitaluvust nõudvad kasutusalad linna- ja maapiirkondades.
Toiduaine- ja kemikaalitööstuses, torude ja torustike ehituses.
Juhtme läbimõõt (Ø) | 0,8 mm |
Kiht mähitud | Jah |
Kaal | 15 kg |
Pooli tüüp | Metallpool BS300, sinine |
Materjal | 1.4316 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
Min pikisuunaline pikenemine | 25 % |
Min tõmbetugevus | 510 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 15,000 kg |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.9: ER 308LSi |
Varjestusgaas | Argon/CO2 |
Mehaanilised väärtused, tüüpiline, puhas keevisaine | |
| Tõmbetugevus N/mm² | ≥510 |
| Venivus % | ≥25 |
| Voolavuspiir Rp 0,2 (N/mm²) | ≥320 |
| Löögisitkus KV(J) +20 °C | ≥80 |
Keemiline analüüs | ||||||||
| C | Mn | Si | S | P | Ni | Cr | Mo | Cu |
| max | 1,00 | 0,65 | max | max | 9,00 | 19,50 | max | max |
| 0,03 | 2,50 | 1,00 | 0,020 | 0,030 | 11,00 | 21,00 | 0,50 | 0,50 |