Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG keevitustraat alumiiniumile DIN 1732 vastav

MIG keevitustraat alumiiniumile
KEEV.TRAAT ALMG5 Ø1.2MM 7KG

Toote nr 098292012
EAN 4053479973630

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG keevitustraat alumiiniumile DIN 1732 vastav

Toote nr 098292012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Alumiiniumi MIG-keevituseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Universaalselt sobiv sarnase koostisega alumiiniumisulamitele.


  • AlMg5/AlMg3*

  • AlMgMn/AlZn4,5

  • Mg1, AlMgSi1/G-AlMg3

  • A-AlMg3Si

  • G-AlMg5/G-AlMg5Si

  • G-AlMg10

  • G-+AlMg3Cu/AlMgSi1

* Ei tohi kasutada puhta alumiiniumi korral. S-AlMg5 keevisõmblusi ei saa anodeerida. Ei saa kasutada, kui näiteks ehituseeskirjades on sätestatud eri sulamitest keevitustraadi kasutamine. AlMg3 keevitustraadiga koostatud liited sobivad anodeerimiseks.

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,2 mm

Kiht mähitud

Jah

Kaal

7 kg

Mähise tüüp

Metallist mähis

Materjal

3.3555999999999999

DIN

1732

Min pikisuunaline pikenemine

17 %

Min tõmbetugevus

250 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

7,000 kg

Varjestusgaas

Argoon

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave