MIG/MAG welding system MIG 200 LCD
MIG/MAG welding system MIG 200 LCD
KEEVITUSINVERTER MIG 200 LCD
Register now and access more than 125,000 products
LCD-ekraan
Võimaldab eelistatud seadete salvestamist.
Sünergeetiline funktsioon
Tagab palju parema keevitustulemuse, pakkudes eelnevalt seadistatud keevitusparameetreid vastavalt voolutugevusele, traadi läbimõõdule ja gaasi tüübile
Kolm erinevat keevitusrežiimi
MIG, MMA ja LIFT/TIG
NO GAS funktsioon
NO GAS funktsioon võimaldab välitingimustes töötamist, isekaitsva täidistraadiga
Euroliitmikuga keevitusinverter
Euroliitmikuga Abicor Binzel MB 24KD keevituspõleti on standardvarustuses
IGBT-tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia pakub ebastabiilse pinge all veatut keevitamist (töötab isegi generaatoriga)
Suur kasutusmugavus
Saab valida 2/4T töörežiimi vahel
Punktkeevituse funktsioon
Õhukese lehtmetalli ühendamiseks
FLEXIBLE WIRE söötmissüsteem
Sobib kasutamiseks nii 1kui ka 5kg traadipoolidega
Alumiiniumist käepide
Kerge ja vastupidav käepide
HOT START
Adaptiivne kuumkäivitus lihtsustab tööd
Kui seda kasutatakse sünergilises režiimis, ei pea kasutaja keevituse väljundpinget reguleerima, kuna programm reguleerib seda automaatselt, et parameetrid oleksid õiged. See väärtus põhineb masinasse sisestatud andmetel.
Andmelehed(X)
Sobib nii segu- kui ka süsihappegaasiga ja lisaks isekaitsva täidistraadiga keevitamiseks
Nominaalpinge | 240 V |
Keevitatavad traadid | Teras, läbimõõt 0,6-1,0 mm |
Min/max vool | 10-200 A |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 20 % |
Max vool | 200 A |
Kaabli pikkus | 3 m |
Pikkus | 520 mm |
Masina kaal | 15 kg |
Laius | 300 mm |
Kõrgus | 410 mm |
IP kaitseklass | IP 21 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |

MIG-WELDTRCH-(F.MIG/MAG-250)

ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks
Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)
Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)
Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.
Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!