Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG/MAG-põleti MB EVO 36

MIG/MAG-põleti, MB 36 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO 36 5M

Toote nr 0984360151

EAN 4036584768360

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG-põleti MB EVO 36

Toote nr 0984360151

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MB EVO õhkjahutusega MIG/MAG keevituspõleti

MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.


Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.


Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.



  • Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline

  • Lüliti ideaalne asend ja ergonoomiline käepideme kuju - täpseks ja ohutuks kasutamiseks

  • Õhujahutusega keevituspõleti käepideme ainulaadne sisemine geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus

  • Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga

  • Binzel-i kiirkinnitussüsteem, ühildub kõigi seadmetüüpidega, tõeline ajasäästja keevituspõletite vahetamisel


Koormatavus: 320 A CO2


290 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)


Töötsükkel: 60%


Traadi suurus: 0,8-1,2 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib min/max traadi läbimõõdule

0,8-1,2 mm

Vooliku pikkus

5,0 m

Sobib traadi läbimõõdule

1,0 mm

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv max traadi läbimõõdule

1,2 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kooniline gaasidüüs Ø 16 mm

GAASIDÜÜS MB EVO 36

Ühildub MIG/MAG-põletiga MB 36.
x 1 tk
Kontaktsuudmiku adapter M8

DÜÜSIPEA MB36 M8

Ühildub MIG/MAG-põletiga MB 36
x 1 tk
Juhtspiraal

CO2 KEEV.TRAADI KÕRI 5M 0.6-0.8

Traadikõri SG 2/SG 3 keevitustraadile
x 1 tk
Keraamiline gaasihajuti

KERAAMILINE GAASIHAJUTI MB EVO 36

x 1 tk
Kontaktsuudmiku adapter M8

DÜÜSIPEA MB EVO 36 M8

Ühildub MIG/MAG-põletiga MB 36
x 1 tk
Vooludüüs terastraadile

VOOLUDÜÜS Ø0.8MM M8X30

x 10 tk
Vooludüüs terastraadile

VOOLUDÜÜS Ø1.0MM M8X30

x 10 tk
Vooludüüs terastraadile

VOOLUDÜÜS Ø1.2MM M8X30

x 10 tk
Vooludüüs terastraadile

VOOLUDÜÜS Ø1.6MM M8X30

x 10 tk