MIG/MAG-põleti MB EVO 36
MIG/MAG-põleti, MB 36 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO 36 4M
Toote nr 0984360141
EAN 4036584768353
MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.
Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.
Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.
- Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline
- Lüliti ideaalne asend ja ergonoomiline käepideme kuju - täpseks ja ohutuks kasutamiseks
- Õhujahutusega keevituspõleti käepideme ainulaadne sisemine geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus
- Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid - pikk kasutusiga
- Binzel-i kiirkinnitussüsteem, ühildub kõigi seadmetüüpidega, tõeline ajasäästja keevituspõletite vahetamisel
Koormatavus: 320 A CO2
290 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)
Töötsükkel: 60%
Traadi suurus: 0,8-1,2 mm
Andmelehed(X)
Sobib min/max traadi läbimõõdule | 0,8-1,2 mm |
Vooliku pikkus | 4,0 m |
Sobib traadi läbimõõdule | 1,0 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Sobiv max traadi läbimõõdule | 1,2 mm |
Sobiv keevitustraadile | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!