Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG/MAG-põleti MB EVO 25

MIG/MAG-põleti, MB 25 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO 25 5M

Toote nr 0984960153

EAN 4036584768308

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG-põleti MB EVO 25

Toote nr 0984960153

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MB EVO õhkjahutusega MIG/MAG keevituspõleti

MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.


Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.


Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.



  • Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline

  • Ideaalne lüliti asend ja käepideme ergonoomiline kuju - täpseks ja ohutuks tööks

  • Õhujahutusega keevituspõletite ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus

  • Proovitud ja testitud MB-tarbekaubad - pikk kasutusiga

  • Binzel-i kiirkinnitussüsteem, ühildub kõigi seadmetüüpidega, tõeline ajasäästja keevituspõletite vahetamisel


Koormatavus 230 A CO2


200 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)


Töötsükkel: 60%


Traadi suurus: 0,8-1,2 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib min/max traadi läbimõõdule

0,8-1,2 mm

Vooliku pikkus

5,0 m

Sobib traadi läbimõõdule

0,8 mm

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv max traadi läbimõõdule

1,2 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Gaasidüüs MB 25 AK Keevituspõleti MB 25 AK jaoks

GAASIDÜÜS MB 25

x 1 tk
Hoidevedru MB 25 AK keevituspõletitele

GAASIDÜÜSI VEDRU MB EVO 25

Kontaktotsik MB 25 AK Keevituspõleti MB 25 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø0.8MM M6X28

x 10 tk
Kontaktotsik MB 25 AK Keevituspõleti MB 25 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø1.0MM M6X28

x 10 tk
Gaasidüüsi kandur MB 25 AK keevituspõletitele

DÜÜSIPEA MB EVO 25

x 1 tk
Vooludüüs terastraadile

VOOLUDÜÜS Ø1.2MM M6X28

x 10 tk