MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega
MIG/MAG-põleti, MB 240 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO PRO 240D 5M
Toote nr 0984940151
EAN 4036584768391
MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.
Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.
Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.
- Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline
- Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid ja kaablikomplektid
- Juhtnuppude optimaalne paigutus ja käepideme
sujuvate joontega disain täpseks ja kindlaks käsitsemiseks kõikides keevitusasendites - Lihtsustatud konstruktsioon, lihtsustab remonditöid tänu käepideme avarale sisemusele
- Tugev, täiustatud kiirliitmik koos kaableid ja voolikuid kaitsva läbiviiguga
Koormatavus: 300 A CO2
270 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)
Töötsükkel: 100%
Traadi suurus: 0,8-1,2 mm
Traadi kõrid:
- Terasele: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57
- PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084
Andmelehed(X)
Sobib min/max traadi läbimõõdule | 0,8-1,2 mm |
Vooliku pikkus | 5,0 m |
Sobib traadi läbimõõdule | 1,0 mm |
Materjal | 0 - ei ole kohaldatav |
Sobiv max traadi läbimõõdule | 1,2 mm |
Sobiv keevitustraadile | Teras, Roostevaba teras, Alumiinium |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!