Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega

MIG/MAG-põleti, MB 240 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO PRO 240D 3M

Toote nr 0984940131

EAN 4036584768377

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG-põleti MB EVO 240D vesijahutusega

Toote nr 0984940131

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MB EVO vedelikjahutusega MIG/MAG keevituspõleti

MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.


Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.


Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.



  • Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline

  • Proovitud ja testitud MB kulumaterjalid ja kaablikomplektid

  • Juhtnuppude optimaalne paigutus ja käepideme
    sujuvate joontega disain täpseks ja kindlaks käsitsemiseks kõikides keevitusasendites

  • Lihtsustatud konstruktsioon, lihtsustab remonditöid tänu käepideme avarale sisemusele

  • Tugev, täiustatud kiirliitmik koos kaableid ja voolikuid kaitsva läbiviiguga



Koormatavus: 300 A CO2


270 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)


Töötsükkel: 100%


Traadi suurus: 0,8-1,2 mm



Traadi kõrid:


  • Terasele: 9501 014 347, 0984 017 56, 0984 017 57

  • PTFE: 0984 900 06, 0984 900 08, 0984 900 084
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib min/max traadi läbimõõdule

0,8-1,2 mm

Vooliku pikkus

3,0 m

Sobib traadi läbimõõdule

1,0 mm

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv max traadi läbimõõdule

1,2 mm

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kontaktotsik MB 25 AK Keevituspõleti MB 25 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø0.8MM M6X28

x 10 tk
Kontaktotsik MB 25 AK Keevituspõleti MB 25 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø1.0MM M6X28

x 10 tk
Keraamiline gaasihajuti

GAASIHAJUTI MB24/240

x 1 tk
Gaasidüüs Binzel

GAASIDÜÜS MB24/MB240

x 1 tk
Vooludüüsi hoidja Binzel

DÜÜSIPEA MB24/240