Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG/MAG-põleti MB EVO 15

MIG/MAG-põleti, MB 15 EVO
KEEVITUSKÄPP MB EVO 15 4M

Toote nr 0984960149

EAN 4036584768230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG-põleti MB EVO 15

Toote nr 0984960149

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MB EVO õhkjahutusega MIG/MAG keevituspõleti

MB EVO-põleti sortiment kujutab endast täiesti uut kontseptsiooni keevituspõletite käsitsemise, disaini ja funktsiooni osas.


Nende keevituspõletitega on absoluutne rõõm töötada.


Käepideme ainulaadne ergonoomika, lüliti asend ja konstruktsioon ning kuulliigend tagavad mugava kasutamise ja parimad tulemused kõikides tööasendites.



  • Unikaalne kahekomponentne käepide - tugev ja ergonoomiline

  • Ideaalne lüliti asend ja ergonoomiline käepideme kuju - täpseks ja ohutuks tööks

  • Õhujahutusega keevituspõleti ainulaadne sisemine käepideme geomeetria - jahedam haare ja maksimaalne mehaaniline tugevus

  • Proovitud ja testitud MB-tarbekaubad - pikk kasutusiga

  • Binzel-i kiirkinnitussüsteem, ühildub kõigi seadmetüüpidega, tõeline ajasäästja tõrvikute vahetamisel


Koormatavus: 180/150 A CO2


180/150 A segugaas M21 (DIN EN ISO 14175)


Töötsükkel: 35%/60%


Traadi suurus: 0,6-1,0 mm

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku pikkus

4,0 m

Materjal

0 - ei ole kohaldatav

Sobiv keevitustraadile

Teras, Roostevaba teras, Alumiinium

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vooludüüs MB 15 AK Keevituspõleti MB 15 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø0.6MM M6X25

x 10 tk
Vooludüüs MB 15 AK Keevituspõleti MB 15 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø0.8MM M6X25

x 10 tk
Vooludüüs MB 15 AK Keevituspõleti MB 15 AK jaoks

VOOLUDÜÜS Ø1.0MM M6X25

x 10 tk
Hoidevedru MB 15 AK keevituspõletitele

GAASIDÜÜSI VEDRU MB EVO 15

x 1 tk
Gaasidüüs Binzel

GAASIDÜÜS MB EVO 15

x 1 tk
Vooludüüsi hoidja Binzel

DÜÜSIPEA MB EVO 15