Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MIG/MAG alumiiniumtraadi poolid

MIG keevitustraat Alu AWS A5.10/ER5356
KEEV.TRAAT WÜRTH ALMG5 Ø1.0MM 7KG

Toote nr 0982920101

EAN 4061975727367

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MIG/MAG alumiiniumtraadi poolid

Toote nr 0982920101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väikesed poolid

MIG/MAG alumiiniumtraat


Impulsskaare parameetrid (A)


  • 100–150

Keevitusparameetrid (V)


  • 18–25

Kaitsegaas


  • Ar/He: 18–20 l/min

  • Argoon: 18–20 l/min

ALUMIINIUM: AWS A5.10: ER5356


ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Traat ühtlase 5% Mg sisaldusega, alumiinium-magneesiumsulamite keevitamiseks


Kasutatakse laevaehituses, tänu selle suurepärasele korrosioonikindlusele ja väga headele mehaanilistele omadustele. Kasutatakse ka raudteesektoris fosfaadi transportimise vagunite keevitamiseks ja maanteevedudel ehitusprahikonteinerite või traktorihaagiste puhul

Juhtme läbimõõt (Ø)

1,0 mm

Kiht mähitud

0 - ei ole kohaldatav

Kaal

7 kg

Pooli tüüp

Metallpool BS300, must

Materjal

ALMG5

Min pikisuunaline pikenemine

17 %

Min tõmbetugevus

275 N/mm²

Toote kaal (ühiku kohta)

7,000 kg

Ameerika keevitusühing (AWS)

A5.10: ER 5356

Varjestusgaas

Argoon, Argoon/heelium

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave