MIG/MAG alumiiniumtraadi poolid
MIG keevitustraat Alu AWS A5.10/ER5356
KEEV.TRAAT ER53565 Ø1.0MM 2KG
Toote nr 0982920107
EAN 4061975727343
MIG/MAG alumiiniumtraat
Impulsskaare parameetrid (A)
- 100–150
Keevitusparameetrid (V)
- 18–25
Kaitsegaas
- Ar/He: 18–20 l/min
- Argoon: 18–20 l/min
ALUMIINIUM: AWS A5.10: ER5356
ISO 18273: S Al 5356 (AlMg5Cr)
Andmelehed(X)
Traat ühtlase 5% Mg sisaldusega, alumiinium-magneesiumsulamite keevitamiseks
Kasutatakse laevaehituses, tänu selle suurepärasele korrosioonikindlusele ja väga headele mehaanilistele omadustele. Kasutatakse ka raudteesektoris fosfaadi transportimise vagunite keevitamiseks ja maanteevedudel ehitusprahikonteinerite või traktorihaagiste puhul
Juhtme läbimõõt (Ø) | 1,0 mm |
Kiht mähitud | 0 - ei ole kohaldatav |
Kaal | 2 kg |
Pooli tüüp | Plastpool S200 |
Materjal | ALMG5 |
Min pikisuunaline pikenemine | 17 % |
Min tõmbetugevus | 275 N/mm² |
Toote kaal (ühiku kohta) | 2,000 kg |
Ameerika keevitusühing (AWS) | A5.10: ER 5356 |
Varjestusgaas | Argoon, Argoon/heelium |