MIG KEEVITUSINVERTER MIG 180-S
MIG/MAG keevitusinverter MIG 180-5S
KEEVITUSINVERTER MIG 180-5S
Toote nr 5952350180
EAN 4062856134786
Keevitusprotsessid
Kolm erinevat keevitusrežiimi - MIG, MMA ja LIFT/TIG
NO GAS funktsioon
No GAS funktsioon võimaldab välitingimustes töötamist, gaasivaba keevitustraadiga
Europesaga keevitusinverter
MIG/MAG keevituspõleti Abicor Binzel MB 15AK on standard varustuses
IGBT tehnoloogia
IGBT-tehnoloogia tagab stabiilse keevitusprotsessi ebastabiilse pinge korral (töö generaatoritega)
Mugav keevitamine
Saab valida 2/4 T töörežiimi vahel
Punktkeevituse funktsioon
Õhukese lehtmetalli ühendamiseks
Täidistraadile on saaval eraldi etteande rullik
Sobib kasutamiseks koos 1kg või 5kg traadipooliga
Andmelehed(X)
Nominaalpinge | 230 V |
Keevitatavad traadid | Teras, läbimõõt 0,6-1,0 mm |
Min/max vool | 30-180 A |
Sisselülitusaeg maksimaalse voolu juures (40 °C) | 25 % |
Peakaitse | 16A |
Max vool | 180 A |
Kaabli pikkus | 3 m |
Keevitatava materjali paksus | 0 - ei ole kohaldatav |
Pikkus | 520 mm |
Masina kaal | 15 kg |
Laius | 300 mm |
Kõrgus | 410 mm |
IP kaitseklass | IP 21 |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
WELDTRCH-MIG/MAG-MB15AK-BINZEL-L3M
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!