MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur
Mitmeotstarbeline puur MFD-S, silindersaba
MITMEOTSTARBELINE PUUR 8X120MM MFD-S
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
Eriti terav kõvasulamist tera, mille kõikidel külgedel on teostatud eriline teemantlihvimine
- Puhtad ja täpsed avad, isegi puurides vaheldumisi läbi erinevate materjalide
 - Sobib universaalseks kasutuseks
 - Puurimine ei lõhu kärgtelliseid
 - Väga täpne punktpuurimine
 - Silmapaistvad puurimistulemused metallis
 
Suurepärane ja kiire puurimistolmu transport
- Spetsiaalne pinnatöötlus
 - Patenteeritud 4-kordse astmega profiil
 
PGM testitud
Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.
Märkus
Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib löögita puurimiseks plaatides, täistellistes, katusekivides, kärgtellistes, kivis, marmoris, puidus, plastis, metallis jne.
 - Akende paigaldamine, raketise puurimine ja kärgtelliste puurimine ilma purunemiseta, et tagada ankru kindel hoidmine jne.
 
Läbimõõt (Ø)  | 8 mm  | 
Pikkus  | 120 mm  | 
Tööpikkus  | 80 mm  | 
Võlli läbimõõt  | 8 mm  | 
Mitmekülgsus (punktisüsteem)  | 4 punkti neljast  | 
Kasutusiga (punktide süsteem)  | 3 punkti neljast  | 
Puurimiskiirus (punktisüsteem)  | 4 punkti neljast  | 
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem)  | 4 punkti neljast  | 
Tööriista hoidmise seade  | Silindervars  |