MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur
MITMEOTSTARBELINE PUUR 6X200MM MFDS
Toote nr 0641206020
EAN 4050641970305
Eriti terav kõvasulamist tera, mille kõikidel külgedel on teostatud eriline teemantlihvimine
- Puhtad ja täpsed avad, isegi puurides vaheldumisi läbi erinevate materjalide
- Sobib universaalseks kasutuseks
- Puurimine ei lõhu kärgtelliseid
- Väga täpne punktpuurimine
- Silmapaistvad puurimistulemused metallis
Suurepärane ja kiire puurimistolmu transport
- Spetsiaalne pinnatöötlus
- Patenteeritud 4-kordse astmega profiil
PGM testitud
Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.
Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!
Andmelehed(X)
- Sobib löögita puurimiseks plaatides, täistellistes, katusekivides, kärgtellistes, kivis, marmoris, puidus, plastis, metallis jne.
- Akende paigaldamine, raketise puurimine ja kärgtelliste puurimine ilma purunemiseta, et tagada ankru kindel hoidmine jne.
Läbimõõt (Ø) | 6 mm |
Pikkus | 200 mm |
Tööpikkus | 135 mm |
Võlli läbimõõt | 6 mm |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Tööriista hoidik | Silindervars |