MFD-S mitmeotstarbeline silindersabaga puur
Mitmeotstarbeline puur MFD-S, silindersaba
MITMEOTSTARBELINE PUUR 4X75MM MFD-S
Toote nr 0641204007
EAN 4050641970268
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
Puurib praktiliselt läbi igasuguse materjali
Eriti terav kõvasulamist tera, mille kõikidel külgedel on teostatud eriline teemantlihvimine
- Puhtad ja täpsed avad, isegi puurides vaheldumisi läbi erinevate materjalide
- Sobib universaalseks kasutuseks
- Puurimine ei lõhu kärgtelliseid
- Väga täpne punktpuurimine
- Silmapaistvad puurimistulemused metallis
Suurepärane ja kiire puurimistolmu transport
- Spetsiaalne pinnatöötlus
- Patenteeritud 4-kordse astmega profiil
PGM testitud
Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.
Märkus
Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib löögita puurimiseks plaatides, täistellistes, katusekivides, kärgtellistes, kivis, marmoris, puidus, plastis, metallis jne.
- Akende paigaldamine, raketise puurimine ja kärgtelliste puurimine ilma purunemiseta, et tagada ankru kindel hoidmine jne.
Läbimõõt (Ø) | 4 mm |
Pikkus | 75 mm |
Tööpikkus | 39 mm |
Võlli läbimõõt | 4 mm |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Tööriista hoidmise seade | Silindervars |