MFD-S mitmeotstarbeline puur, 1/4-tolline kuusnurkne vars
Mitmeotstarbeline puur MFD-S, 1/4" kuuskant kinnitus
MFD-S 5.5X100 1/4 KINNITUS
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
MFD-S mitmeotstarbeline puur võib puurida peaaegu iga materjali
Eriti terav kõvasulamist tera, mille kõikidel külgedel on teostatud spetsiaalne teemantlihvimine
- Puhtad ja täpsed avad, isegi kui puurid läbi mitme erineva materjali
- Sobib väga hästi universaalseks kasutamiseks
- Puurimine ei lõhu kärgtelliseid
- Väga täpne punktpuurimine
- Silmapaistvad puurimistulemused metallis
Suurepärane ja kiire puurimistolmu transport
- Spetsiaalne pinnatöötlus
- Patenteeritud neljaastmeline profiil
Standardne 1/4-tolline kuuskant vars
- Püsib kindlalt puuripadrunis
- Sobib igale otsikuhoidikule
PGM testitud
Sobib eelnevalt heakskiidetud ankurühenduste jaoks mõeldud avade puurimiseks.
Märkus
Ei sobi lööktrellile. Ainult pöörlevale puurimisele!
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib löögita puurimiseks plaatides, täistellistes, katusekivides, kärgtellistes, kivis, marmoris, puidus, plastis, metallis jne.
- Akende paigaldamine, raketise puurimine ja kärgtelliste puurimine ilma purunemiseta, et tagada ankru kindel hoidmine jne.
Läbimõõt (Ø) | 5,5 mm |
Pikkus | 100 mm |
Tööpikkus | 39 mm |
Mitmekülgsus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Kasutusiga (punktide süsteem) | 3 punkti neljast |
Puurimiskiirus (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Puuritud ava kvaliteet (punktisüsteem) | 4 punkti neljast |
Tööriista hoidmise seade | HEX |