Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MD1 ÕLITI, 1/4” VÄLISKEERE

Õliti MD1 Camozzi
ÕLITI 1/4

Toote nr 0699009115

EAN 8051707418157

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MD1 ÕLITI, 1/4” VÄLISKEERE

Toote nr 0699009115

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MD1-SEERIA HOOLDUSSEADMED mõõduga 1/4”
  • Täpne rõhu reguleerimine

  • Modulaarne, väikesed välismõõdud, suur sortiment

  • Sisendrõhu vahemik 0 kuni 16 baari

  • Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari

  • Standardne filtrimine 25 μm

  • Voolukiirus 1,800 l/min

  • Kasutusalad: pneumaatilised vaadipumbad, tungrauad, plastpressid, lõiketarvikud jms.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooluhulk

2200 l/min

Töörõhk

10 bar

Töörõhk/tingimused

10 bar / temperatuuril 60 °C

Suruõhuliide

1/4 tolli

Toote kaal (ühiku kohta)

191,500 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave