MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt
MBN 10105 teras 10.9 tsinkhelves
KRAEGA POLT M16X1.5X45 10.9 KZN
Toote nr 026311645
EAN 4046778862538
Pinnakaitse
Kooskõlas DBL 9440.40 (hõbedane tsinkhelveskate tihendisse integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42
Korrosioonikindlus
- ≤ M8 - u 480 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
- ≤ M10 - u 720 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS
Määratud korrosioonikindlus kehtib korrosioonikatsete puhul kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (soolaudutestid) kõige varem 24 tundi pärast katmist "kaetud" olekus, st enne sorteerimist, pakendamist, transportimist ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.
Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.
Hõõrdetegur
μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)
Äärikupeaga poldid vähendavad kontaktpindade fikseerimisest tingitud eelpingekao riski. Pingutamisel poldipea all tekkiv pinnarõhk on tavaliste kuuskantpeadega (ilma äärikuta) võrreldes madal, sest jõud jaotub suuremale kontaktpinnale.
Eelis:
- Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.
- Nõgus seib, mis surub vastu kontaktpinda, suurendab ühenduse elastsust, nii et tekkivad seadistus-/libisemisliikumised neutraliseeritakse ja eelpinge kadu on üldiselt välditud
Sobivad mutrid
Ääriku ja kinnitusdetailiga kuuskantmutter MBN 13032 Teras 10, tsinkhelveskate, kood: 026391...
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1) | M16 x 1,5 |
Pikkus (l1) | 45 mm |
Pea läbimõõt (dc) | 34,5 mm |
Pea kõrgus (k1) | 14,4 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS24 |
Samm | 1,5 mm |
Standardid | MBN 10105 |
Materjal | Teras |
Omadusklass | 10.9 |
Pind | DBL |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Korrosioonikaitse periood | 720 h |
Pea tüüp | Kuuskantpea äärikuga |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Peenkeere |
Keerme kuju | Täiskeere |
Tooteklass | A |
Pealekandmise ala | Tarbesõidukite ehitus |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!