Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt

MBN 10105 teras 10.9 tsinkhelves
KRAEGA POLT M14X1.5X50 10.9 KZN

Toote nr 026311450

EAN 4047376212091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
MBN-standardile vastav äärikuga kuuskantpolt

Toote nr 026311450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

MBN 10105, teras, tugevusklass 10.9, M12-st peenkeermega. Hõbedane tsinkhelveskate DBL 9440.40 järgi (kuju C ≙ osakeere)

Pinnakaitse


Kooskõlas DBL 9440.40 (hõbedane tsinkhelveskate tihendisse integreeritud määrdega, Cr(VI)-vaba) > VDA 235-104.42



Korrosioonikindlus


  • ≤ M8 - u 480 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≤ M10 - u 720 h, ei esine mitteväärismetallide korrosiooni kooskõlast standardiga DIN EN ISO 9227-NSS


Määratud korrosioonikindlus kehtib korrosioonikatsete puhul kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227-NSS (soolaudutestid) kõige varem 24 tundi pärast katmist "kaetud" olekus, st enne sorteerimist, pakendamist, transportimist ja/või kokkupanekut. Need väärtused võivad väheneda möödapääsmatute käsitsemis- ja monteerimisprotsesside käigus.


Korrosioonikindluse ülekandmine soolaudutestist tegelikele montaaži- ja töötingimustele ei ole enamikul juhtudel võimalik. Ühenduse projekteerimisel peab projekteerija sobiva korrosioonikaitsekatte valikul arvesse võtma kombineeritud materjale ja vajadusel ka katteid, samuti tööaegseid keskkonnatingimusi.



Hõõrdetegur


μtot = 0,09–0,14 (VDA 235-101)

Märkus

Äärikupeaga poldid vähendavad kontaktpindade fikseerimisest tingitud eelpingekao riski. Pingutamisel poldipea all tekkiv pinnarõhk on tavaliste kuuskantpeadega (ilma äärikuta) võrreldes madal, sest jõud jaotub suuremale kontaktpinnale.



Eelis:


  • Vaja on vähem seadistusi, sest ühendatavaid osi on vähem kui seibidega ühenduste puhul.

  • Nõgus seib, mis surub vastu kontaktpinda, suurendab ühenduse elastsust, nii et tekkivad seadistus-/libisemisliikumised neutraliseeritakse ja eelpinge kadu on üldiselt välditud


Sobivad mutrid


Ääriku ja kinnitusdetailiga kuuskantmutter MBN 13032 Teras 10, tsinkhelveskate, kood: 026391...

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt x samm (d1)

M14 x 1,5

Pikkus (l1)

50 mm

Pea läbimõõt (dc)

29,9 mm

Pea kõrgus (k1)

12,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS21

Samm

1,5 mm

Standardid

MBN 10105

Materjal

ST

Omadusklass

10.9

Pind

DBL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

720 h

Pea tüüp

Kuuskantpea äärikuga

Ajami tüüp

Välimine kuusnurk

Keerme tüüp

M

Keerme vorm

Peenkeere

Keerme kuju

Täiskeere

Tooteklass

A

Pealekandmise ala

Tarbesõidukite ehitus

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
MBN-standardi kohane ääriku ja lukustusrõngaga kuuskantmutter (üleni metallist)

KRAEGA MUTTER 14X1.5 10 KZN

MBN 13023, tüüp 2, teras 10, M12-st peenkeermega. DBL 9440.40 kohane hõbedane tsinkhelveskate
x 100 tk